{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 12,5 mm | |
| Élhossz Lc | 6 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 851 | |
| Maróprofil | keresztfogazás | |
| Típus | NF | |
| Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
| Fogak száma Z | 6 | |
| Spirálszög | 12 fok | |
| Fogásvételi irány | vízszintes | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| DIN 650T-hornyokhoz | 6 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 5 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
| Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Horonymaró |
| Cikkszám | 208034 12,5X6 | |
| Gyártó száma | 208034 12,5X6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |