VHM saroklekerekítő maró HPC 0,6 mm

Cikkszám: 208021 0,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Rádiuszkontúr tűrés: ± 0,01
  • Fogásvételi irány: Vízszintes

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiusz r 0,6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Rádiuszkontúr tűrés ± 0,01
Fogak száma Z 3
Fogásvételi irány Vízszintes
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Kis ⌀ D3 0,5 mm
Nagy ⌀ D2 1,8 mm
Élhossz Lc 0,6 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Rádiuszmarás Előre
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Forgácsolási stratégia HPC
Termék fajtája Száras saroklekerekítö maró 7mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208021 0,6
EAN / GTIN 4062406103422

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
800
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes hornyú, profiltorzulás nélkül.
Tűrés: r méret = ± 0,01 mm.

Felhasználás:

Kontúros élek lekerekítéséhez és sorjázásához.
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
    Rádiusz r (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz