{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,015 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206442 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599391 |