GARANT Diabolo VHM tóruszmaró HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Cikkszám: 206421 6/0,5
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
466 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h7
Fogak száma Z 6
Spirálszög 50 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 7 mm
Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 21 mm
Nyak ⌀ D1 5,5 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC 0,035 mm
Előtolás fz másolómaráshoz < 60 HRC acélban 0,05 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,048 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 206421 6/0,5
EAN / GTIN 4069515030595
Gyártó száma 206421 6/0,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
170
Acél < 50 HRC
H
150
Acél < 55 HRC
H
130
Acél < 60 HRC
H
100
Acél < 65 HRC
H
80
Acél < 67 HRC
H
65
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkálásához.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.
Speciálisan acélokhoz 62 HRC-ig. Biztonságos folyamatok és hosszabb élettartam az optimalizált vágóél geometriának és a modern nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
Dinamikus csavarvonal emelkedés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése