GARANT Master Ni-Based tóruszmaró HPC 6/1,0 mm

Cikkszám: 206373 6/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Ni-based
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 50 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 19 mm
Vágóél rádiusz R1 1 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 25 mm
Nyak ⌀ D1 5,8 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz szélezéshez Inconel®-ben 0,03 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206373 6/1,0
EAN / GTIN 4062406565398

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
50
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Innovatív alapanyag kifejezetten nikkel alapú ötvözetek forgácsolásához. Új fejlesztésű bevonat.

Felhasználás:

Nagy melegkeménységű nikkel alapú ötvözetek marásához.
Simító műveletekhez.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz