GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HA 12/2,5 mm

Cikkszám: 206345 12/2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Inox
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 4
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Vágóél rádiusz R1 2,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 38 mm
Nyak ⌀ D1 11,5 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,062 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206345 12/2,5
EAN / GTIN 4045197852175

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

DIN 6527-hez hasonló méretek.
HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal.
A kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acéloknál.
Magas forgácsolási sebességekkel használható, TOOLOX®-hoz is nagyon alkalmas.

Előny:

Oxidációval szembeni nagyobb ellenálló képesség és melegkeménység.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz