GARANT Diabolo VHM tóruszmaró HPC 12/3,0 mm

Cikkszám: 206342 12/3,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 12 mm
Vágóél rádiusz R1 3 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 75 mm
Nyak ⌀ D1 11 mm
Teljes hossz L 120 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC 0,08 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 65 HRC 0,08 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206342 12/3,0
EAN / GTIN 4045197598998

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
160
Acél < 50 HRC
H
150
Acél < 55 HRC
H
135
Acél < 60 HRC
H
120
Acél < 65 HRC
H
90
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Diabolo:
Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkálásához.
Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz