Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

VHM homlok-tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Cikkszám: 206276 5

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h9 DC (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h9
Fogak száma Z 4
Spirálszög 12 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Méret ap max sorok 0,17 mm
Programozási rádiusz 0,5 mm
Élhossz Lc 3 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 13 mm
Nyak ⌀ D1 4,6 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,078 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 206276 5
EAN / GTIN 4045197584601
Gyártó száma 206276 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
P
125
Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
90
Acél < 67 HRC
H
50
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a keménymegmunkálás során HPC / HSC feltételek mellett. A speciális marási stratégiák következtében nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el.

Figyelem:

ap max − feltétlenül vegye figyelembe! Az alkalmazási ajánlás (vc és fz) ap max értékre érvényes.
A marót a kopási határig használja − a speciális geometria nem utánköszörülhető!