Orrfűrészlap BIM fa 229 mm 5db 5db

Cikkszám: 20582956R
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
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Fűrészlap anyaga BiM
Lap hossza 229 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 20582956R
EAN / GTIN 082472205824
Gyártó száma 20582956R
L-szám L51190 116
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A nagysebességű sugárzás a vágóél mentén tartósabbá és törésállóbbá teszi a lapot
  • A szabadalmaztatott T2™ technológia csökkenti az egyes fogakra ható vágóerőket és optimalizált forgácselszívást biztosít a legkülönbözőbb anyagok hatékony vágásához
  • Továbbá a T2™ technológia 2x hosszabb élettartamot biztosít az előző modellhez képest
  • Minden fűrészlap egyedi konfigurációval rendelkezik
  • agresszív
  • kúpos szárszöggel és kúpos lap alakkal a nehezen hozzáférhető helyekhez
  • A speciális kialakítás minimalizálja a súrlódást és a hőfejlődést a legkülönbözőbb fémanyagok vágásakor.

Tartalma:

5 darab