{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Steel | |
| Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 7 | |
| Spirálszög | 45 fok | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 40 mm | |
| Teljes hossz L | 81 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 204019 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197954213 | |
| Gyártó száma | 204019 8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |