GARANT Master Alu VHM HPC maró HPC 20 mm

Cikkszám: 203204 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 5
Spirálszög 38 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 80 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 88 mm
Nyak ⌀ D1 19,5 mm
Teljes hossz L 150 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,08 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203204 20
EAN / GTIN 4062406119973

Alkalmazási táblázat

Alu
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb szendvics
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Simító műveletekhez.
Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.
Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
Palástmaráshoz simító műveletként.

Figyelem:

A bevonat nélküli kivitelt a 203208 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése
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
    ⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz