{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
| Bevonat | AlCrN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 45 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Élhossz Lc | 16 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 26 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 13,6 mm | |
| Teljes hossz L | 73 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 203051 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197775832 | |
| Gyártó száma | 203051 14 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |