Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

VHM maró HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Cikkszám: 203025 6

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 12 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Nyak ⌀ D1 5,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,4 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,04 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,25
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203025 6
EAN / GTIN 4045197547996
Gyártó száma 203025 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz