GARANT Master INOX VHM maró HPC 1,5 mm

Cikkszám: 202387 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
812 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Élek felosztása: egyenlőtlen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Inox
Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 3
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 4 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 7,5 mm
Nyak ⌀ D1 1,44 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,05 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,01 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,012 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202387 1,5
EAN / GTIN 4045197875105

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz.HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal a kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acéloknál.Oxidációval szembeni nagyobb ellenálló képesség és melegkeménység.Magas forgácsolási sebességekkel használható, TOOLOX®-hoz is nagyon alkalmas.
Méretek hasonlóak, mint a DIN 6527.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése
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
    ⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz