{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202296 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866448 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 7,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
25,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
37,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5 × D szélezésnél | Teli horony fogásmélység 1×D ;0,5 × D oldalazásnál |
Színes gyűrű | nincs | nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 | 0,2 | 0,1 |