VHM maró 7 mm

Cikkszám: 202292 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 7 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 16 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 27 mm
Nyak ⌀ D1 6,8 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,05 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202292 7
EAN / GTIN 4045197866059

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a DIN 6527.
Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz