VHM mini-maró 3 mm

Cikkszám: 202266 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár HB, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 5 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Száralak HB
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,025 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202266 3
EAN / GTIN 4045197864727

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
170
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Szár hasonló, mint a DIN 6535 HB.
Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket:
Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz