GARANT Master Alu PickPocket VHM nagyoló maró HPC 4,8 mm

Cikkszám: 202004 4,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 4,8 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 42 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 9 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarok lekerekítés rv 0,2 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,06 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202004 4,8
EAN / GTIN 4062406125899

Alkalmazási táblázat

Alu
N
550
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
Nagyoláshoz és simításhoz.
2× D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél.
Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz