Orrfűrészlap BIM fém 305 mm 5 db

Cikkszám: 2019012118R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyaghoz optimalizálva: F�m
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
Fűrészlap anyaga BiM
Lap hossza 305 mm
Anyaghoz optimalizálva F�m
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2019012118R
EAN / GTIN 082472201901
Gyártó száma 2019012118R
L-szám L51190 32
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • A vágóél mentén a nagy sebességű sugárzás tartósabbá és törésállóbbá teszi a pengét
  • A szabadalmaztatott T2™-. Technológia csökkenti az egyes fogakra ható vágóerőket, és optimalizált forgácselszívást biztosít a hatékony vágásokhoz az anyagok széles skáláján
  • A T2™ technológia emellett 2x hosszabb élettartamot biztosít az előző modellhez képest
  • Minden fűrészlap egyedi konfigurációval rendelkezik, agresszív, kúpos szárszöggel és kúpos pengéjű alakkal a nehezen hozzáférhető területekhez
  • A speciális kialakítás minimalizálja a súrlódást és a hőfelhalmozódást a fémanyagok legszélesebb skálájának vágása során

Tartalma:

5 darab