{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 0,7 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 2 mm | |
| Teljes hossz L | 38 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
| Száralak | HA | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
| Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 201630 0,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197264060 | |
| Gyártó száma | 201630 0,7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |