{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 12,5 mm | |
| Élhossz Lc | 6 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
| Maróprofil | keresztfogazás | |
| Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
| Effektív élek száma Zeff | 3 | |
| Fogak száma Z | 6 | |
| Spirálszög | 15 fok | |
| Fogásvételi irány | vízszintes | |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| DIN 650T-hornyokhoz | 6 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 5 mm | |
| Teljes hossz L | 57 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Horonymaró |
| Cikkszám | 194050 12,5X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197109675 | |
| Gyártó száma | 194050 12,5X6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |