Lapos kerek orrú fogó 160 mm

Cikkszám: 193A.16CPE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 193A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087288
Gyártó száma 193A.16CPE
L-szám L60130 8718
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Vékony, finoman fogazott állkapcsok oldalsó huzalvágóval
  • Az oldalsó huzalvágó rézhuzalhoz és kemény acélhuzalhoz (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Különösen tartós, jól vágó, indukciósan edzett szénacélötvözet
  • Ergonomikus, vegyszerálló bi-anyag borítással: - Visszarugó - rögzítőgyűrű (a rögzítőgyűrű 10 mm-rel növeli a névleges hosszúságot)
  • Kialakítás: krómozott, korrózióálló

Jellemző:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2.5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177