Maró HSS-E-SPM HPC 25 mm

Cikkszám: 191637 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E SPM
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,03
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E SPM
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D szélezésnél
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 45 mm
Teljes hossz L 121 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,08 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191637 25
EAN / GTIN 4045197838995

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
74
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
42
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy teljesítményű alapanyag acél és rozsdamentes anyagok megmunkálásához.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz