Maró HSS-E-SPM HPC 18 mm

Cikkszám: 191632 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E SPM
  • Szabvány: DIN 327
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k10
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 18 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E SPM
Szabvány DIN 327
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k10
Fogak száma Z 4
Spirálszög 25 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 19 mm
Teljes hossz L 79 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,038 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191632 18
EAN / GTIN 4045197199058

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Acél < 500 N/mm²
P
95
Acél < 750 N/mm²
P
74
Acél < 900 N/mm²
P
74
Acél < 1100 N/mm²
P
42
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Speciális SPM alapanyag nagyon magas kobalt tartalommal. Egyesíti a VHM keménységét és a PM acél szívósságát. Gyártási hosszak a DIN 327 szerint.

Előny:

A maró univerzális geometriája következtében a legkülönbözőbb anyagokhoz használható.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz