{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
| Szabvány | DIN 844 B | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 3 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 32 mm | |
| Teljes hossz L | 92 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 191260 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197101440 | |
| Gyártó száma | 191260 18 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |