Hosszlyukmaró HSS-PM 3,8 mm

Cikkszám: 191050 3,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Szabvány: DIN 327 D
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Működő élek száma Z (palástfelületen): 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Szabvány DIN 327 D
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Működő élek száma Z (palástfelületen) 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 7 mm
Teljes hossz L 51 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,007 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Hosszlyukmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191050 3,8
EAN / GTIN 4045197099396

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acél < 500 N/mm²
P
83
Acél < 750 N/mm²
P
64
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
37
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.
Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

Felhasználás:

Ékhornyok (fúrt hornyok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz