Lapos fogó 200 mm

Cikkszám: 188A.20G
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 188A.20G
EAN / GTIN 3662424087202
Gyártó száma 188A.20G
L-szám L60130 9241
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Finom, lapos és finoman fogazott állkapcsok a biztos fogás és a hozzáférhetőség érdekében
  • Speciálisan tartós, szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, csúszásmentes és vegyszerálló PVC markolat a jó hozzáférhetőség feláldozása nélkül
  • Finish: lakkozott, korrózióálló

Jellemző:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6.5
  • [g]: 200