Kombinált fogó,krómozott SLS 185 mm

Cikkszám: 187.18CPESLS
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 187.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028403
Gyártó száma 187.18CPESLS
L-szám L60130 8709
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • A speciális biztonsági berendezés egy sajtolt acélkábel segítségével, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Minden típusú huzal vágására alkalmas: Zongorahuzal, puha huzalok, modern anyagok
  • Fe huzal max. 200 kg/mm²
  • .
  • Nagy karos áttétel és eltolt tengely a minimális erőkifejtésért vágáskor.
  • Króm-molibdén-vanádium acél a hosszú élettartam érdekében
  • A vágóélek nagy keménysége: 61/63 HRc
  • .
  • Ergonomikus borítások rendkívül vegyszerálló anyagból
  • Kivehető nyitó nyomórugó, szükség esetén újra behelyezhető.
  • krómozott

Jellemző:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • C1 [mm]: 13
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 250