Tárcsamaró, bevonat nélkül, ⌀×szélesség js16×k11: 160X12mm

Cikkszám: 185820 160X12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×szélesség js16×k11 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 885 A
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: js16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 160 mm
Fogásszélesség 12 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 885 A
Maróprofil keresztfogazás
Típus N
Tűrés névleges ⌀ js16
Furat ⌀ H7 40 mm
Fogak száma Z 22
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,11 mm
Belső hűtés nem
Száralak furattal
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 185820 160X12
EAN / GTIN 4045197098153
Gyártó száma 185820 160X12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
19
Acél < 750 N/mm²
P
19
Acél < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Keresztfogazású, furatvállal és ékhoronnyal.

Felhasználás:

Reteszhornyok marásához vagy szétválasztásához, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

Figyelem:

fz ha ae = 0,1 × D.