Fémfűrész szalag 13×1138, Fogak / coll: 6/10

Cikkszám: 173500 6/10
Ár / 1 Darab (17,76 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,21 € / 1 Darab
    (17,76 € / 1 Metre)
  • 5 Darab -től/tól
    16,84 € / 1 Darab
    (14,80 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogak / coll Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Fogazás: kombi
  • Homlokszög: 0

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS Co 8
Fogazás kombi
Homlokszög 0 fok
Szélesség 13 mm
Vastagság 0,6 mm
Hossz 1 138 mm
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 173500 6/10
EAN / GTIN 4045197253781
Gyártó száma 17280130606100-01138
Gyártó/felelős személy ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
100
Acél < 500 N/mm²
P
85
Acél < 750 N/mm²
P
65
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Nagy teljesítményű bimetall fűrészszalag M42 ötvözött gyorsacél (HSS, 67-69 HRC) foghegyekkel és erősen ötvözött rugóacél hordozószalaggal.

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° − Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).
Kombinált fogazat 10° − Univerzális használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).
Normál fogazat 0° − Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.
Normál fogazat 10° − Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.