Gépi fűrészlap, Bimetall, Hossz L / colonkénti fogak: 300/14

Cikkszám: 171100 300/14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,75 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,62 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L / colonkénti fogak Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fogazás: normál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 300 mm
Fogak / coll 14
Szerszámanyag Bimetall
Fogazás normál
Szélesség 25 mm
Vastagság 1,25 mm
Befogó furat ⌀ 8,5 mm
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 171100 300/14
EAN / GTIN 7311518113728
Gyártó száma 3809-300-25-1.25-14
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

BAHCO Bi-Metall − a HSS fogazott lécet egy speciális acélból készült elasztikus laptesttel erős vákuumban, elektronsugárral hegesztik össze. Ennek következtében a fűrészlapok a lehető legnagyobb foghegy-keménység mellett rendkívüli rugalmassá válnak és nagy előtolásnál is kimagaslóan törésállóak.