Fogókészlet ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 163-226/4
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 163-226/4
EAN / GTIN 4000896177875
Gyártó száma 163-226/4
L-szám L60140 3098
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • VDE védőszigetelés 1000V-ig.
  • Nettó tömeg (kg): 1 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 759N-2VDE
  • 1803VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-22

Megfelelő termékek