Mini csapos süllyesztő 180°, átmenőfurathoz 180°, bevonat nélkül, Süllyesztő ⌀ D1 ×csap ⌀ D2: 5X2,7mm

Cikkszám: 155700 5X2,7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztő ⌀ D1 ×csap ⌀ D2 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 373
  • Szár: Hengeres szár
  • Süllyesztő lépcső szöge: 180

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztő ⌀ 5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Csap ⌀ 2,7 mm
Szerszámanyag HSS E
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 373
Szár Hengeres szár
Süllyesztő lépcső szöge 180 fok
Csavarméret M2,5
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,07 mm/ford.
Belső hűtés nem
Előfúrási ⌀ 2,7 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel 3 mm
Élhossz lc 10 mm
Csúcsszög 180 fok
Termék fajtája Homloksüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 155700 5X2,7
EAN / GTIN 4045197462893
Gyártó száma 155700 5X2,7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú süllyesztő fix vezetőcsappal.
DIN 373 / ISO 4206.

Felhasználás:

Finom kivitelű átmenőfurathoz (ISO-értékek) DIN 69 szerint.
DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerinti hengeres fejű csavarok süllyesztésére.

Figyelem:

4,6×2,4 méret − DIN szabványban nincs meghatározva.