Leírás:
Önbeálló, 0,5 - 5,0 mm²-es vezetékekhez
V alakú vágóállkapcsok tömör és sodrott, műanyag szigetelésű vezetékek lecsupaszításához
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
lábak VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, köpenyszigeteléssel
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 11 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes szélesség [mm]: 54 mm
- Teljes magasság [mm]: 27 mm
- Teljes hossz [inch]: 6.1/2
- Teljes hossz [mm]: 167 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Fej szélessége 1 [mm]: 28,0 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 46,0 mm
- Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-5,0
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen