Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Markolat kúpsüllyesztőhöz 3 befogófelülettel 10 mm

Cikkszám: 150408 10

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Markolat hossza 120 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150408 10
EAN / GTIN 4062406124885

Leírás

Kivitel:

Egyenlőtlen osztású GARANT precíziós kúpsüllyesztők befogásához a száron 3 befogó felülettel. Egy nyélben különböző méretű süllyesztők használhatóak azonos szárátmérővel.
Kézkímélő, erős nyél különösen szívós és ütésálló polipropilénből. A speciális felületszerkezet következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik.