Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° 10,4 mm

Cikkszám: 150389 10,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10,4 mm
Bevonat AlTiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS E
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M5
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű kék
Előfúrási ⌀ 2,5 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150389 10,4
EAN / GTIN 4062406073275

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
53
Alu (rövid forgácsú)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
15
Acél < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.
Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással.
Új fejlesztésű AlTiCN bevonat, kifejezetten rozsdamentes acélokhoz.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések rezgésmentes készítéséhez.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz