Kúpsüllyesztő, egyélű 90° 25 mm

Cikkszám: 150050 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 1
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 25 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 1
Szár Hengeres szár, h9-tel
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150050 25
EAN / GTIN 4045197085337

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Axiális-radiálisan hátraköszörült kúppalásttal rezgésmentes sorjázáshoz és süllyesztéshez. Ezáltal a süllyesztés jó felületminőségű lesz. A nagy forgácshorony nagyon jó forgácselvezetést biztosít. A sík foghomlok-felület problémamentesen utánköszörülhető.
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
    Külső ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz