Hosszabbító 3,8 mm

Cikkszám: 149400 3,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 377

Termékadatok

Technikai adatok

Belső- és külső □ 3,8 mm
Szabvány DIN 377
⌀ D 9 mm
Teljes hossz 100 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149400 3,8
EAN / GTIN 4045197857279

Leírás

Kivitel:

Edzett és nikkelezett. A külső és belső négyszög azonos méretű.

Felhasználás:

Rövid menetfúrók (pl. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), kézi dörzsárak és más négyszög száras szerszámok hosszabbításához.

Figyelem:

Hosszabbítókat száras gépi menetfúrókhoz pl. DIN 371 / 374 / 376 szerint, lásd a 338400 sz. alatt.
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
    Belső- és külső □ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz