Menetmetsző 7/16-20

Cikkszám: 142620 7/16-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: 2A

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 7/16-20 UNF
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály 2A
Menet / coll 20
Menet ⌀ 11,11 mm
Külső ⌀ 30 mm
Magasság 11 mm
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 142620 7/16-20
EAN / GTIN 4045197084934

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    UNF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz