Menetmetsző W7/32

Cikkszám: 141550 W7/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: BSW
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret W7/32
Menetfajta BSW
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Menet / coll 24
Menet ⌀ 5,56 mm
Külső ⌀ 20 mm
Magasság 7 mm
Tűrési osztály közepes
Vágásirány jobbos
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 141550 W7/32
EAN / GTIN 4045197084477

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Felhasználás:

Whitworth-menethez BS84 BSW szabvány szerint a középső tűrésmezőben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    BSW Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz