GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D G1/4

Cikkszám: 139715 G1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G; G-LH
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal
  • Fogak száma Z: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master TM
Menetméret G1/4
Bevonat TiAlN
Menetfajta G; G-LH
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag VHM
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Menetemelkedés 1,337 mm
Menet / coll 19
Névleges ⌀ DC 11 mm
Élhossz Lc 27,41 mm
Szárhossz Ls 45 mm
Teljes hossz L 94 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Nyak ⌀ D1 13,7 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 28,74 mm
Fogak száma Z 6
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Felhasználás külső menetnél max. 2×D csapmenetnél
Élek felosztása egyenlőtlen
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,1 mm
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 27,41 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139715 G1/4
EAN / GTIN 4045197958105

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Előny:

Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (nem tömített menetes kötések). Belső és külső menethez alkalmas.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139715 + 129100 HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 139715 + 129100 HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése