GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2,5×D M8

Cikkszám: 139654 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Menetemelkedés 1,25 mm
Névleges ⌀ DC 6,4 mm
Élhossz Lc 20,63 mm
Szárhossz Ls 40 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Nyak ⌀ D1 8,5 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 21,68 mm
belső hűtés igen
Fogak száma Z 4
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 20,63 mm
Sorozat Master TM
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139654 M8
EAN / GTIN 4045197957849

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Előny:

Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139654 + 129100 HB sz. rendelje meg.
HE alak: a 139654 + 129100 HE sz. rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz