GARANT Master TM cirkuláris fúró-menetmarók 2,5×D M10

Cikkszám: 139526 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10
Bevonat AlCrN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóélek száma Z 4
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál
Vágásirány balos
Élek felosztása egyenlőtlen
Menetemelkedés 1,5 mm
Vágóél ⌀ DC 8,1 mm
Élhossz lc 3 mm
Kinyúlási hossz L1 26,5 mm
Szárhossz Ls 40 mm
Teljes hossz L 76 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Nyak ⌀ D1 6,05 mm
Programozási rádiusz 3,996 mm
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,05 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 25
Sorozat Master TM
Termék fajtája Fúró-menetmarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139526 M10
EAN / GTIN 4067263290667

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
  • A száron hűtőhornyokkal a célzott hűtőfolyadék-ellátás érdekében.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

A speciális homlokvágóél geometria egyenlőtlen osztással lehetővé teszi a folyamatbiztos cirkuláris menetmarást univerzális anyagspektrumban. A száron lévő oldalsó hűtőhornyok kiváló hűtőközeg-ellátást biztosítanak anélkül, hogy gyengítenénk a szerszámmagot, és így maximális folyamatbiztonságot nyújtanak még instabil körülmények között is. Minden szerszám balra vág, és alkalmas jobb- és balmenetek vágásához.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: A 139526 + 129100 HB sz.-mal rendelje meg.
HE alak: A 139526 + 129100 HE sz.-mal rendelje meg.
MF12×1,5 menet mérethez is használható.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz