{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | G1/4 | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | G | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2189 | |
Tűrési osztály | ISO 228 X | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Menet ⌀ | 13,16 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 12,55 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Menetmélység | 39,48 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139400 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197509611 |