Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E Form C 6HX M12

Cikkszám: 139182 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,75 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Szár négyszög □ 7 mm
Magfurat ⌀ irányérték 11,2 mm
Menet ⌀ 12 mm
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 36 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139182 M12
EAN / GTIN 4045197446800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
23
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tűrési osztály: ISO 2X / 6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz