GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró huzalmenet betétekhez EG-M12

Cikkszám: 138205 EG-M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: EG-M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrési osztály: 6HX mod.

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12
Bevonat DLC
Menetfajta EG-M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrési osztály 6HX mod.
Bekezdő alak E
Spirálszög 45 fok
Szár Hengeres szár, h9
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,75 mm
Teljes hossz L 120 mm
Szár ⌀ Ds 11 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 12,5 mm
Menet ⌀ 12 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 36 mm
Sorozat Master Tap
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138205 EG-M12
EAN / GTIN 4067263830757

Alkalmazási táblázat

Alu
N
35
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. A forgácshornyok dinamikus csavarvonal emelkedése optimális forgácseltávolítást és biztonságos folyamatokat garantál.
  • HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.
  • Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.
  • Dinamikus emelkedésű forgácshornyok.
  • Rövid E bekezdő alak.

Felhasználás:

EG befogó menet készítéséhez a metrikus DIN 8140 ISO menet szerint STI huzalos menetbetétekhez (Screw Thread Insert).

Figyelem:

Feltétlenül vegye figyelembe a magfurat előfúrási ⌀-t (lásd a táblázatot)!

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    EG-M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz