HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E 3/8-18

Cikkszám: 138095 3/8-18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: NPT
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: ANSI B 1.20.1

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 3/8-18 NPT
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta NPT
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány ANSI B 1.20.1
Bekezdő alak C
Kúparány 01:16
Spirálszög 15 fok
Szár Hengeres szár, h9
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,587 mm
Menet / coll 18
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ A 9/16 coll
Magfurat ⌀ B 14,1 mm
Etalon beállítópálca -⌀ Dmax + 0,05 14,8 mm
Magfurat min. mélység 17,6 mm
Menet ⌀ 9,53 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 28,56 mm
Sorozat CleverTap
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138095 3/8-18
EAN / GTIN 4067263162506

Alkalmazási táblázat

Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX Clever Tap:
Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Felhasználás:

Kúpos csőmenethez (NPT) ANSI B1.20.1 szerint, tömítőanyagos menetekhez. Magfurathoz vegye figyelembe a megadott minimális mélységet (lásd a táblázatot).

Ajánlás:

Magfurat ⌀ A:
Készítsen hengeres előfuratot dörzsár alkalmazása nélkül.
Magfurat ⌀ B:

Készítsen hengeres előfuratot és ezt követően végezze el a dörzsárazást 1:16 kúpos dörzsárral (lásd 162650 sz.). Ezután a Dmax etalonnal (lásd a táblázatot) ellenőrizhető a kúpos furat ⌀-je a sík oldalon. A magfurat B változat szerinti előkészítése a menetvágás legnagyobb folyamatbiztonságú elkészítését teszi lehetővé.
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
    NPT Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz