GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 7/16-20

Cikkszám: 138010 7/16-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 374
  • Tűrési osztály: 2BX

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Menetméret 7/16-20 UNF
Bevonat AlTiX
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 374
Tűrési osztály 2BX
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,27 mm
Menet / coll 20
Menet ⌀ 11,11 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Magfurat ⌀ 9,9 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 27,78 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138010 7/16-20
EAN / GTIN 4045197901774

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Master Tap univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    UNF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz