• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E-PM, TiAlN, M: M12

Cikkszám: 134655 M12
Kedvezmény
145,34 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,75 mm
Teljes hossz L 180 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Szár négyszög □ 7 mm
Magfurat ⌀ 10,2 mm
Menet ⌀ 12 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 36 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 134655 M12
EAN / GTIN 4045197705181
Gyártó száma 134655 M12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
28
Alu (rövid forgácsú)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Extra hosszú szárral.
Speciális TiAlN bevonat, kiválóan alkalmas alumínium ötvözetekhez.
Minden méretnél: Szár DIN 376 szerint (= szár ⌀ csökkentve), ezáltal nagy mélységben kiválóan használható.

Előny:

Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.

Felhasználás:

Max. 450 N/mm2 szakítószilárdságú anyagokhoz alkalmas.