Páncélcső menetfúró PG13,5

Cikkszám: 133450 PG13,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: Pg
  • Profilszög: 80
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 40432
  • Menet szabvány: DIN 40430

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret Pg13,5
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta Pg
Profilszög 80 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 40432
Menet szabvány DIN 40430
Bekezdő alak D
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,41 mm
Menet / coll 18
Menet ⌀ 20,4 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Szár négyszög □ 12 mm
Magfurat ⌀ 19 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 4
Ajánlott Maximális furatmélység L2 61,2 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133450 PG13,5
EAN / GTIN 4045197074935

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

Gépi menetfúróként vagy kézi utánvágáshoz. Acél páncélcső menethez DIN 40430.

Figyelem:

A szár DIN 40432 szerint készült.
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
    PG Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz